€ 473,55/ stukexcl. btw
€ 573,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ELGR |
Uitvoering | Tandriemas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
DIN-grootte | 35 |
Slaglengte | 600 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.1 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 50 N |
Beschermingsgraad (IP) | 20 |
Gewicht | 2970 g |
Maximale snelheid | 3 m/s |
Max. acceleratie | 50 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal poelie | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal tandriem | Polychloropreen |
Materiaal tandriemklemlichaam | Beryllium brons |