Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas ELGR-TB-35-400-0H 8083773

  • ERIKS:14170346
  • Fabrikant:4052568449247
Image 1
Opslaan in lijst

€ 450,08/ stukexcl. btw

€ 544,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGR
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
35
Slaglengte
400 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.1 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
50 N
Beschermingsgraad (IP)
20
Gewicht
2470 g
Maximale snelheid
3 m/s
Max. acceleratie
50 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal tandriem
Polychloropreen
Materiaal tandriemklemlichaam
Beryllium brons