Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas ELGC-TB-KF-60-1200 8062782

  • ERIKS:14170385
  • Fabrikant:4052568296117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 636,59/ stukexcl. btw

€ 770,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGC
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
60
Slaglengte
1200 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.1 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 50 °C
Max. aanzetkracht Fx
120 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Gewicht
6878 g
Maximale snelheid
1.5 m/s
Max. acceleratie
15 m/s²
Materiaal deksel
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal geleidestrip
Affineerstaal
Materiaal geleidingslede
Affineerstaal
Materiaal eindkappen
Gegoten aluminium gelakt
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminium-drukgegoten
Materiaal tandriem
Polychloropreen