€ 538,15/ stukexcl. btw
€ 651,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ELGC |
Uitvoering | Tandriemas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
DIN-grootte | 45 |
Slaglengte | 800 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.1 mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 75 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Gewicht | 2593 g |
Maximale snelheid | 1.2 m/s |
Max. acceleratie | 15 m/s² |
Materiaal deksel | Gegoten aluminium gelakt |
Materiaal geleidestrip | Affineerstaal |
Materiaal geleidingslede | Affineerstaal |
Materiaal eindkappen | Gegoten aluminium gelakt |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal poelie | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminium-drukgegoten |
Materiaal tandriem | Polychloropreen |