€ 1.756,90/ stukexcl. btw
€ 2.125,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | ELGA |
Uitvoering | Tandriemas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
DIN-grootte | 80 |
Slaglengte | 800 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.08 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 800 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 5 m/s |
Max. acceleratie | 50 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal geleidestrip | Roestvaststaal |
Materiaal geleidingslede | Roestvaststaal |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal poelie | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal tandriem | Polychloropreen |
Materiaal tandriemklemlichaam | Gegoten roestvrij staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |