Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas ELGA-TB-KF-70-1000-0H 8041856

  • ERIKS:14170415
  • Fabrikant:4052568286569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.634,47/ stukexcl. btw

€ 1.977,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGA
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
70
Slaglengte
1000 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.08 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
350 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
5 m/s
Max. acceleratie
50 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidestrip
Roestvaststaal
Materiaal geleidingslede
Roestvaststaal
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal tandriem
Polychloropreen
Materiaal tandriemklemlichaam
Gegoten roestvrij staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja