Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas ELGA-TB-KF-120-800-0H 8041867

  • ERIKS:14170431
  • Fabrikant:4052568286675
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.479,26/ stukexcl. btw

€ 2.999,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
ELGA
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
120
Slaglengte
800 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.08 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
1300 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
5 m/s
Max. acceleratie
50 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidestrip
Affineerstaal
Materiaal geleidingslede
Affineerstaal
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal tandriem
Polychloropreen
Materiaal tandriemklemlichaam
Gegoten roestvrij staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja