Eriks
FESTO

FESTO Tandriemas EGC-70-500-TB-KF-0H-GK 3012494

  • ERIKS:14170399
  • Fabrikant:4052568268114
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.092,83/ stukexcl. btw

€ 1.322,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
EGC
Uitvoering
Tandriemas
Geleiding
Kogellagergeleiding
DIN-grootte
70
Slaglengte
500 mm
Herhaalnauwkeurigheid
±0.08 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Max. aanzetkracht Fx
100 N
Beschermingsgraad (IP)
40
Maximale snelheid
5 m/s
Max. acceleratie
50 m/s²
Materiaal deksel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal geleidestrip
Staal
Materiaal geleidingslede
Staal
Materiaal eindkappen
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal profiel
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal poelie
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal slede
Aluminumlegering, geanodiseerd
Materiaal tandriem
Polychloropreen
Materiaal tandriemklemlichaam
Vernikkeld
Alternatieven
Product Image

FESTO Tandriemas ELGC-TB-KF-60-500 8062778

  • Eriks:14170364
  • Manufacturer:8062778

€ 511,15/ stukexcl. btw

€ 618,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026