€ 1.016,32/ stukexcl. btw
€ 1.229,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGC |
Uitvoering | Tandriemas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
DIN-grootte | 70 |
Slaglengte | 300 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.08 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 100 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 5 m/s |
Max. acceleratie | 50 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal geleidestrip | Staal |
Materiaal geleidingslede | Staal |
Materiaal eindkappen | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal poelie | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal tandriem | Polychloropreen |
Materiaal tandriemklemlichaam | Vernikkeld |
€ 475,32/ stukexcl. btw
€ 575,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026