€ 1.952,34/ stukexcl. btw
€ 2.362,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | EGC |
Uitvoering | Tandriemas |
Geleiding | Kogellagergeleiding |
DIN-grootte | 120 |
Slaglengte | 800 mm |
Herhaalnauwkeurigheid | ±0.08 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Max. aanzetkracht Fx | 800 N |
Beschermingsgraad (IP) | 40 |
Maximale snelheid | 5 m/s |
Max. acceleratie | 50 m/s² |
Materiaal deksel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal geleidestrip | Staal |
Materiaal geleidingslede | Staal |
Materiaal eindkappen | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal profiel | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal poelie | Hooggelegeerd staal roestvrij |
Materiaal slede | Aluminumlegering, geanodiseerd |
Materiaal tandriem | Polychloropreen |
Materiaal tandriemklemlichaam | Gegoten roestvrij staal |