€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | FCN |
Materiaal | Zink drukgegoten |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | Leiding-buiten-ø 6mm |
Aansluiting 2 | Leiding-buiten-ø 8mm |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0.95 tot 10 bar |