Eriks
FESTO

FESTO T-verloopkoppeling QST-8-6 153135

  • ERIKS:23212736
  • Fabrikant:4052568025410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-8-6
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Nom. diameter
3.5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
14 g