Eriks
FESTO

FESTO T-verloopkoppeling QST-16-12 130616

  • ERIKS:11629534
  • Fabrikant:4052568023744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-16-12
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
12 mm
Nom. diameter
7.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
45 g