Eriks
FESTO

FESTO T-verloopkoppeling QST-12-8 130615

  • ERIKS:11629533
  • Fabrikant:4052568023737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

123 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-12-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
8 mm
Nom. diameter
5.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
32 g