Eriks
FESTO

FESTO T-verloopkoppeling QST-10-6 130614

  • ERIKS:11629532
  • Fabrikant:4052568023720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-10-6
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
6 mm
Nom. diameter
3.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
22 g