Eriks
FESTO

FESTO T-verloopkoppeling CQT-22-15 177700

  • ERIKS:11634872
  • Fabrikant:4052568038496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,92/ stukexcl. btw

€ 24,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CQT
Fabrikant ID
CQT-22-15
Vorm
T-vorm
Materiaal
POM
Buitendiameter leiding
22 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
15 mm
Nom. diameter
12.15 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 15 bar
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
56 g