Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-V0-8 160534

  • ERIKS:23213092
  • Fabrikant:4052568035839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,01/ stukexcl. btw

€ 16,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST-V0
Fabrikant ID
QST-V0-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Anti-spark model
Ja
Gewicht
18 g