Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-V0-12 160536

  • ERIKS:11631612
  • Fabrikant:4052568035853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,84/ stukexcl. btw

€ 24,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST-V0
Fabrikant ID
QST-V0-12
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
8.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Anti-spark model
Ja
Gewicht
41 g