Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-8 153130

  • ERIKS:11346171
  • Fabrikant:4052568025250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,34/ stukexcl. btw

€ 5,25incl. btw

576 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-8
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Nom. diameter
5 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
16 g