Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-4 153128

  • ERIKS:23212819
  • Fabrikant:4052568025236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,50/ stukexcl. btw

€ 4,24incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-4
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Nom. diameter
2.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
7.5 g
Alternatieven
Product Image

LEGRIS 3104 04 00 T-koppeling Ø4mm x Ø4mm

  • Eriks:23214223
  • Manufacturer:3104 04 00

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026