Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-16 153133

  • ERIKS:23212821
  • Fabrikant:4052568011116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,71/ stukexcl. btw

€ 16,59incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-16
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
16 mm
Nom. diameter
10.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
44 g