Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QST-12 153132

  • ERIKS:23212820
  • Fabrikant:4052568025274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,92/ stukexcl. btw

€ 8,37incl. btw

160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QST
Fabrikant ID
QST-12
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
8.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
36 g