Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling QSMT-3 153365

  • ERIKS:23213034
  • Fabrikant:4052568034238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMT
Fabrikant ID
QSMT-3
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3 mm
Nom. diameter
1.6 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Gewicht
1.7 g