Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling NPQP-T-Q6-E-FD-P10 133111

  • ERIKS:12525417
  • Fabrikant:4052568029913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,78/ stukexcl. btw

€ 17,88incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP-T
Fabrikant ID
NPQP-T-Q6-E-FD-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Nom. diameter
4 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
9 g