Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling NPQM-T-Q14-E-P10 570454

  • ERIKS:12086502
  • Fabrikant:4052568058425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,32/ stukexcl. btw

€ 11,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-T
Fabrikant ID
NPQM-T-Q14-E-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Nom. diameter
12 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
77.1 g