Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling NPQM-T-Q10-E-P10 558789

  • ERIKS:12086500
  • Fabrikant:4052568055264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,15/ stukexcl. btw

€ 7,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM-T
Fabrikant ID
NPQM-T-Q10-E-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
39.2 g