Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling NPQH-T-Q6-Q4-P10 578386

  • ERIKS:12581828
  • Fabrikant:4052568060893
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,41/ stukexcl. btw

€ 5,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQH-T
Fabrikant ID
NPQH-T-Q6-Q4-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter leiding ongelijk
4 mm
Nom. diameter
3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 20 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Messing, vernikkeld
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
20.9 g