Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling FCK-3-PK-9-KU 6276

  • ERIKS:23212523
  • Fabrikant:4052568001193
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,40/ stukexcl. btw

€ 11,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FCK
Materiaal
POM
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 9mm
Nom. diameter
19 mm
Sleutelwijdte
19 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar