€ 6,20/ stukexcl. btw
€ 7,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | FCK |
Materiaal | POM |
Vorm | T-vorm |
Aansluiting 1 | CK-koppeling 6mm |
Nom. diameter | 14 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 0 tot 10 bar |