Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling FCK-3-PK-4-KU 6274

  • ERIKS:23212412
  • Fabrikant:4052568001179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FCK
Materiaal
POM
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 4mm
Nom. diameter
12 mm
Sleutelwijdte
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar