Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling FCK-3-PK-3-KU 6273

  • ERIKS:23212517
  • Fabrikant:4052568008727
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,32/ stukexcl. btw

€ 6,44incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
FCK
Materiaal
POM
Vorm
T-vorm
Aansluiting 1
CK-koppeling 3mm
Nom. diameter
8 mm
Sleutelwijdte
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 0 tot 10 bar