Eriks
FESTO

FESTO T-koppeling CRQST-10 130671

  • ERIKS:11629590
  • Fabrikant:4052568116408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,66/ stukexcl. btw

€ 200,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQST
Fabrikant ID
CRQST-10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
6.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal gripring
Hooggelegeerd staal roestvrij
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
59 g
Alternatieven

€ 57,64/ stukexcl. btw

€ 69,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026