Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling roestvast staal NPQR-T-G12-Q12 8099102

  • ERIKS:14078788
  • Fabrikant:4052568455170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,45/ stukexcl. btw

€ 143,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQR-T
Fabrikant ID
NPQR-T-G12-Q12
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 150 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant