Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, QSTL-3/8-12, QSTL Serie, L-vormig, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11630224
  • Fabrikant:4052568032180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,11/ stukexcl. btw

€ 11,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSTL
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
QSTL-3/8-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Precoating schroefdraad
Polytetrafluoretheen (PTFE)
Soort dichting op de inschroefplug
Coating
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
48 g
Alternatieven

€ 9,92/ stukexcl. btw

€ 12,00incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026