Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, QSTF-G3/8-12, QS Serie, L-vormig, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11635515
  • Fabrikant:4052568040116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
QSTF-G3/8-12
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
8.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
77 g