€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QSTF |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | QSTF-3/8-8-B |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 14 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 80 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Precoating schroefdraad | Polytetrafluoretheen (PTFE) |
Soort dichting op de inschroefplug | Coating |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 61 g |
€ 9,82/ stukexcl. btw
€ 11,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026