Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, QST-V0-G3/8-12, QS-V0 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:11635648
  • Fabrikant:4052568041304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,49/ stukexcl. btw

€ 26,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
QST-V0-G3/8-12
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
10 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
54 g