Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, QST-V0-G3/8-10, QS-V0 Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11635647
  • Fabrikant:4052568041298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,84/ stukexcl. btw

€ 24,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
QST-V0-G3/8-10
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
8.3 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Anti-spark model
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
46 g