€ 12,41/ stukexcl. btw
€ 15,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | QS-V0 |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | QST-V0-6 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT, glasvezel versterkt |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Nom. diameter | 4.8 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Anti-spark model | Ja |
Gewicht | 14 g |