Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, QST-V0-10, QS-V0 Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:11631611
  • Fabrikant:4052568035846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,19/ stukexcl. btw

€ 19,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QS-V0
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
QST-V0-10
Vorm
T-vorm
Materiaal
PBT, glasvezel versterkt
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
8.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Anti-spark model
Ja
Gewicht
27 g