Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, NPQP-T-Q10-E-FD-P10, NPQP Serie, T-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12525419
  • Fabrikant:4052568029937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,64/ stukexcl. btw

€ 21,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQP
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
NPQP-T-Q10-E-FD-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Nom. diameter
8.1 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
21 g