Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, NPQM-T-Q12-E-P10, NPQM Serie, T-vorm, 12 mm Buis OD

  • ERIKS:12086501
  • Fabrikant:4052568055271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,79/ stukexcl. btw

€ 8,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
NPQM-T-Q12-E-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
12 mm
Nom. diameter
11 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiaal afdichting
NBR
Gewicht
61.3 g