Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, NPQM-T-G38-Q10-P10, NPQM Serie, T-vorm, Buitendraad BSPP (G), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12086464
  • Fabrikant:4052568054960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,77/ stukexcl. btw

€ 9,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
NPQM
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
NPQM-T-G38-Q10-P10
Vorm
T-vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
3/8
Nom. diameter
8 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 16 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
49.7 g