€ 4,88/ stukexcl. btw
€ 5,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQM |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | NPQM-T-G14-Q6-P10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
Nom. diameter | 5 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 16 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | NBR |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 29.1 g |