€ 8,02/ stukexcl. btw
€ 9,70incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | NPQH-T-Q12-Q10-P10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding ongelijk | 10 x 12 mm |
Nom. diameter | 9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 61.8 g |