€ 7,27/ stukexcl. btw
€ 8,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | NPQH |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | NPQH-T-G38-Q8-P10 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Nom. diameter | 6 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 20 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 150 °C |
Medium | Perslucht, Water |
Soort dichting op de inschroefplug | Afdichtingsring |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Messing, vernikkeld |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Materiaal schroefdraaddichting | FPM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Schroefbevestiging | Buitenzeskant |
Gewicht | 46.7 g |