Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, CRQST-M5-6, CRQS Serie, T-vorm, Buitendraad (M), M 5 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11632952
  • Fabrikant:4052568073213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,68/ stukexcl. btw

€ 101,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
CRQST-M5-6
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5
Nom. diameter
2 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroefdraaddichting
FPM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Schroefbevestiging
Buitenzeskant
Gewicht
24 g
Alternatieven

€ 38,32/ stukexcl. btw

€ 46,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026