Eriks
FESTO

FESTO T-insteekschroefkoppeling, CRQST-16, CRQS Serie, T-vorm, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:11629592
  • Fabrikant:4052568116422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 380,35/ stukexcl. btw

€ 460,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRQS
Type
Push-in T-fitting
Fabrikant ID
CRQST-16
Vorm
T-vorm
Materiaal
Hooggelegeerd staal roestvrij
Buitendiameter leiding
16 mm
Nom. diameter
9.7 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 120 °C
Medium
Perslucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
126 g
Alternatieven

€ 166,20/ stukexcl. btw

€ 201,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026