€ 36,29/ stukexcl. btw
€ 43,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQ |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | CQT-28 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 28 mm |
Nom. diameter | 24.9 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 152 g |