€ 14,04/ stukexcl. btw
€ 16,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CQT |
Type | Push-in T-fitting |
Fabrikant ID | CQT-18 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | POM |
Buitendiameter leiding | 18 mm |
Nom. diameter | 16 mm |
Werkdruk | van -0.95 tot 15 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Hooggelegeerd roestvast staal |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 46 g |